DIN69871 40 EM32X100E Mandrini DIN 69871 tipo A/B, con attacco DIN 6359 per Whistle Notch DIN 1835 tipo E.

Codice art.: L24120 2011
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2011
EAN / GTIN 7291075127409
Codice del produttore 4511632

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 49 mm, Lunghezza corpo (LB) 80.9 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 49 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 80.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0400$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello